SCAME PARRE SPA - SCA673.2102B CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DOMINO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636077987
Artikelnummer
SCA673.2102B
Herstellernummer
673.2102B
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
97 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
130 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
ohne
Tiefe:
84 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein


