SCAME PARRE SPA - SCA673.2102B CENTRALINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie DOMINO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636077987
Codice prodotto
SCA673.2102B
Cod. produttore
673.2102B
Produttore
SCA
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
130 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Nessuno
Profondità:
84 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no