Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA672.5048.1102 CENTRALINO DOMINO 48 DIN + 2 MORSETTIERE - 672.5048.1102

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA672.5048.1102 CENTRALINO DOMINO 48 DIN + 2 MORSETTIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 48

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636140094

Artikelnummer

SCA672.5048.1102

Herstellernummer

672.5048.1102

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

48

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

IP66 PARETE M550 48 MOD. GRIGIO