SCAME PARRE SPA - SCA672.2002 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DOMINO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636179742
Artikelnummer
SCA672.2002
Herstellernummer
672.2002
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
76 mm
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
135 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
102 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein


