SCAME PARRE SPA - SCA672.2002 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 2
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie DOMINO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636179742
Codice prodotto
SCA672.2002
Cod. produttore
672.2002
Produttore
SCA
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
135 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
102 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no