Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA572.0120 CENTRALINO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA572.0120 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 136 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636051291

Artikelnummer

SCA572.0120

Herstellernummer

572.0120

Hersteller

SCA

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

136 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

125 mm

Tiefe:

25 mm

CENTRALINO IP55