SCAME PARRE SPA - SCA572.0120 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza in numero di moduli - 6
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 136 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie OMNIA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636051291
Codice prodotto
SCA572.0120
Cod. produttore
572.0120
Produttore
SCA
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
136 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
125 mm
Profondità:
25 mm
CENTRALINO IP55


