Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA335.16065 PRESA VOLANTE 2P 16A <50V 11H IP67 - 335.16065

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA335.16065 PRESA VOLANTE 2P 16A <50V 11H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636090535

Artikelnummer

SCA335.16065

Herstellernummer

335.16065

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

grün

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P 11h 40-50V - 20-25V >400-500Hz Morsetti a vite