Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA330.3205 PRESA VOL. BASSISS. 2P 32A 24V - 330.3205

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA330.3205 PRESA VOL. BASSISS. 2P 32A 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Kennfarbe - violett

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636004266

Artikelnummer

SCA330.3205

Herstellernummer

330.3205

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P 20-25V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite