SCAME PARRE SPA - SCA330.1607 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau 
- Schutzart (IP) - IP44 
- Polzahl - 2 
- Kennfarbe - weiß 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636004235
Artikelnummer
SCA330.1607
Herstellernummer
330.1607
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


