SCAME PARRE SPA - SCA330.1607 PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Numero di poli - 2 
- Colore identificativo - Bianco 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636004235
Codice prodotto
SCA330.1607
Cod. produttore
330.1607
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no