SCAME PARRE SPA - SCA330.16064 PRESA VOLANTE 2P 16A <50V 3H IP44 - 330.16064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636088723
Artikelnummer
SCA330.16064
Herstellernummer
330.16064
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


