SCAME PARRE SPA - SCA330.1606 PRESA VOL. BASSISS. 2P 16A 42V - 330.1606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636004228
Artikelnummer
SCA330.1606
Herstellernummer
330.1606
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Ein SCAME PARRE SPA Produkt
Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie


