Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.125471 PRESA MOBILE 125A 3P+N+T 10H - 318.125471

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.125471 PRESA MOBILE 125A 3P+N+T 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636122892

Artikelnummer

SCA318.125471

Herstellernummer

318.125471

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

125A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz Morsetti a mantello