Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.125467 PRESA MOBILE 125A 3P+T 5H IP66/IP67/IP69 - 318.125467

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.125467 PRESA MOBILE 125A 3P+T 5H IP66/IP67/IP69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636259703

Artikelnummer

SCA318.125467

Herstellernummer

318.125467

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 5h 600-690V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello