Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.63465 PRESA MOBILE 3P+T IP44 63A 11H 440-460V - 313.63465

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.63465 PRESA MOBILE 3P+T IP44 63A 11H 440-460V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636296272

Artikelnummer

SCA313.63465

Herstellernummer

313.63465

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz Morsetti a mantello