SCAME PARRE SPA - SCA313.32438 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636268385
Artikelnummer
SCA313.32438
Herstellernummer
313.32438
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
>250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


