SCAME PARRE SPA - SCA313.32438 PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 250 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8001636268385
Codice prodotto
SCA313.32438
Cod. produttore
313.32438
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 250 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
8 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no