Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.1642 PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 4H 100-130V - 313.1642

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.1642 PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 4H 100-130V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636268156

Artikelnummer

SCA313.1642

Herstellernummer

313.1642

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite