SATI ITALIA SPA - SAT1743324 S5 FLANGIA DI RACC. 300X100 ZF - 1743324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Tiefe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8032887036416
Artikelnummer
SAT1743324
Herstellernummer
1743324
Hersteller
SAT
Breite:
300 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.


