SATI ITALIA SPA - SAT1443325 S5 FLANGIA DI RACC. 400X100 IX - 1443325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Montageart des Kanals - Wand
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
EAN
8032887029944
Artikelnummer
SAT1443325
Herstellernummer
1443325
Hersteller
SAT
Breite:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.