Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1443301 S5 FLANGIA DI RACC. 80X80 IX - 1443301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Montageart des Kanals - Wand

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887029821

Artikelnummer

SAT1443301

Herstellernummer

1443301

Hersteller

SAT

Breite:

80 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart des Kanals:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.