Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043327 S5 FLANGIA DI RACC. 600X100 ZS - 1043327

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887013776

Artikelnummer

SAT1043327

Herstellernummer

1043327

Hersteller

SAT

Breite:

600 mm

Tiefe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.

SATI ITALIA SPA

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie