SATI ITALIA SPA - SAT1043326 S5 FLANGIA DI RACC. 500X100 ZS - 1043326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Tiefe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8032887013769
Artikelnummer
SAT1043326
Herstellernummer
1043326
Hersteller
SAT
Breite:
500 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie