ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J400-1753 DISCONNECT, NEMA, J-FUSED, 400 A, 3 POLE - 194R-J400-1753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 220 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 200 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
744 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000141305
Artikelnummer
RCK194R-J400-1753
Herstellernummer
194R-J400-1753
Hersteller
RCK
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
200 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20


