Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C50 140G 125A FRAME MOLDED CASE 50 A CKT-BKR - 140G-G2C3-C50

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C50 140G 125A FRAME MOLDED CASE 50 A CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0885630446950

Artikelnummer

RCK140G-G2C3-C50

Herstellernummer

140G-G2C3-C50

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

0...480 V

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 125A FRAME MOLDED CASE 50 A CKT-BKR