PHOENIX CONTACT - PHC3062935 AKG 4 GN MORSETTO DI ALIMENTAZIONE - 3062935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 3...6 mm
Sammelschienenbreite - 6...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Breite der Klemme - 7 mm
Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356558327
Artikelnummer
PHC3062935
Herstellernummer
3062935
Hersteller
PHC
Sammelschienendicke:
3...6 mm
Sammelschienenbreite:
6...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
7 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


