PHOENIX CONTACT - PHC3062922 AKG 4 RD Morsetto di alimentazione - 3062922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 3...6 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 6...10 mm
Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 41 A
Packung
50 ST
EAN
4046356558334
Artikelnummer
PHC3062922
Herstellernummer
3062922
Hersteller
PHC
Sammelschienendicke:
3...6 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
6...10 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Breite der Klemme:
7 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


