Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047364 IPD WD 5P2,5 1,0 M25 GY PASSAPARETE PT - 1047364

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047364 IPD WD 5P2,5 1,0 M25 GY PASSAPARETE PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626648514

Artikelnummer

PHC1047364

Herstellernummer

1047364

Hersteller

PHC

Passaparete, Connessione diretta, product family: IPD, tipo di connessione: Fili singoli/ Connessione Push-in, numero poli: 4+PE, M25, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm, lunghezza cavo: 1 m