Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047353 IPD WD 3P2,5 1,0 M20 BK PASSAPARETE PT - 1047353

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047353 IPD WD 3P2,5 1,0 M20 BK PASSAPARETE PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626644370

Artikelnummer

PHC1047353

Herstellernummer

1047353

Hersteller

PHC

Passaparete, Connessione diretta, product family: IPD, tipo di connessione: Fili singoli/ Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M20, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 450 V, 16 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, lunghezza cavo: 1 m