Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047350 IPD WD 3P2,5 1,0 M20 GY PASSAPARETE PT - 1047350

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047350 IPD WD 3P2,5 1,0 M20 GY PASSAPARETE PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626648316

Artikelnummer

PHC1047350

Herstellernummer

1047350

Hersteller

PHC

Passaparete, Connessione diretta, product family: IPD, tipo di connessione: Fili singoli/ Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M20, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, lunghezza cavo: 1 m