Startseite

PANDUIT - PANNKFPZ1BN1NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PATCH CORD IS AN OM4 - NKFPZ1BN1NNM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFPZ1BN1NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PATCH CORD IS AN OM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056256033

Artikelnummer

PANNKFPZ1BN1NNM001

Herstellernummer

NKFPZ1BN1NNM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 1-fiber OM4 LC Pigtail, 900um Buffered Fiber - 1m