Startseite

PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM010 NETKEY 2-FIBER OM3 LC DUPLEX TO LC DUPLE - NKFPX2ELLLSM010

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM010 NETKEY 2-FIBER OM3 LC DUPLEX TO LC DUPLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 10 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983922604

Artikelnummer

PANNKFPX2ELLLSM010

Herstellernummer

NKFPX2ELLLSM010

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

10 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

türkis

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 10m