PANDUIT - PANNKFPX1BN3NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PIGTAIL IS OM3, SC TO - NKFPX1BN3NNM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 1
Kabeltyp - Simplex
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
0074983912742
Artikelnummer
PANNKFPX1BN3NNM001
Herstellernummer
NKFPX1BN3NNM001
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
NK 1-fiber OM3 SC to pigtail, 900µm buffered cable, 1m


