PANDUIT - PANNKFP92ELLSSM005 NETKEY 2-FIBER OS2 LC TO SC PATCH CORD L - NKFP92ELLSSM005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - gelb
Kategorie - OS2
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
0074983924981
Artikelnummer
PANNKFP92ELLSSM005
Herstellernummer
NKFP92ELLSSM005
Hersteller
PAN
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Kabeltyp:
Duplex
Knickschutztülle:
angespritzt
NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC to SC - 5m


