Startseite

PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM005 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2 - NKFP92ELLLSM005

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM005 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 5 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983923892

Artikelnummer

PANNKFP92ELLLSM005

Herstellernummer

NKFP92ELLLSM005

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

gelb

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 5m