PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM003 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2 - NKFP92ELLLSM003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - gelb
Kategorie - OS2
Packung
1 ST
EAN
0074983915958
Artikelnummer
PANNKFP92ELLLSM003
Herstellernummer
NKFP92ELLLSM003
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


