Startseite

PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM001 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2 - NKFP92ELLLSM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM001 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 1.6 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983915750

Artikelnummer

PANNKFP92ELLLSM001

Herstellernummer

NKFP92ELLLSM001

Hersteller

PAN

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 1m