PANDUIT - PANNKFP923LSSSM001 NETKEY 2-FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLE - NKFP923LSSSM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Packung
1 ST
EAN
0074983926602
Artikelnummer
PANNKFP923LSSSM001
Herstellernummer
NKFP923LSSSM001
Hersteller
PAN
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch Cord SC Duplex to SC Duplex - 1m


