Startseite

PANDUIT - PANNKFP91BN1NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PIGTAIL IS OS2, LC TO - NKFP91BN1NNM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFP91BN1NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PIGTAIL IS OS2, LC TO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983912889

Artikelnummer

PANNKFP91BN1NNM001

Herstellernummer

NKFP91BN1NNM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

gelb

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Kabeltyp:

Simplex

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 1-fiber OS2 LC to pigtail, 900um buffered fiber - 1m