Startseite

PANDUIT - PANGES62F-A-C IL PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PA

KopierenKopieren
PANDUIT - PANGES62F-A-C IL PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 30.48 mm

  • Breite - 3.3 mm

  • Höhe - 4.1 mm

  • Bauform - Schutzband

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983405596

Artikelnummer

PANGES62F-A-C

Herstellernummer

GES62F-A-C

Hersteller

PAN

Geeignet für:

universal

Länge:

30.48 mm

Breite:

3.3 mm

Höhe:

4.1 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Grommet Edging, Solid 100', Adhesive Poly, Natural