PANDUIT - PANGEE62F-C PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PARET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 30500 mm
Breite - 3.3 mm
Höhe - 4.1 mm
Bauform - Schutzband
Packung
1 ST
EAN
0074983601738
Artikelnummer
PANGEE62F-C
Herstellernummer
GEE62F-C
Hersteller
PAN
Geeignet für:
universal
Länge:
30500 mm
Breite:
3.3 mm
Höhe:
4.1 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoffgüte:
sonstige
Grommet Edging, Slot 100', Poly, Natural