PANDUIT - PANFZ2ERLNLNSNM001 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ERLNLNSNM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Packung
1 ST
EAN
0074983922819
Artikelnummer
PANFZ2ERLNLNSNM001
Herstellernummer
FZ2ERLNLNSNM001
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm


