PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELLNLNSNM003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
0074983793334
Artikelnummer
PANFZ2ELLNLNSNM003
Herstellernummer
FZ2ELLNLNSNM003
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


