PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM3 WITH - FX2ERQ1Q1SNM003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - türkis
Kategorie - OM3
Packung
1 ST
EAN
0074983996520
Artikelnummer
PANFX2ERQ1Q1SNM003
Herstellernummer
FX2ERQ1Q1SNM003
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


