Startseite

PANDUIT - PANF92ERLNLNSNM045 2 FIBER OS2, LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATC - F92ERLNLNSNM045

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF92ERLNLNSNM045 2 FIBER OS2, LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 45 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kategorie - OS2

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983790906

Artikelnummer

PANF92ERLNLNSNM045

Herstellernummer

F92ERLNLNSNM045

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

45 m

Anzahl der Fasern:

2

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

angespritzt

OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 45m