OBO BETTERMANN - OBO6279860 GS-OTFRW COPERCHIO - 6279860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 76.5 mm
Montageart - innenliegend
Ausführung - glatt
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195695936
Artikelnummer
OBO6279860
Herstellernummer
6279860
Hersteller
OBO
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10


