OBO BETTERMANN - OBO6279727 GA-OTAEL COPERCHIO - 6279727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Außeneck
Montageart der Oberteile - innenliegend
Breite - 80 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195776154
Artikelnummer
OBO6279727
Herstellernummer
6279727
Hersteller
OBO
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10


