OBO BETTERMANN - OBO6279725 GA-OTARW COPERCHIO - 6279725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - weiß
Montageart der Oberteile - innenliegend
Packung
1 ST
EAN
4012195776147
Artikelnummer
OBO6279725
Herstellernummer
6279725
Hersteller
OBO
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja


