Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6278530 GS-DFF90210RW CURVA PIANA - 6278530

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6278530 GS-DFF90210RW CURVA PIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - weiß

  • Oberteilbreite 1 - 77 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195666257

Artikelnummer

OBO6278530

Herstellernummer

6278530

Hersteller

OBO

Breite:

210 mm

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 1:

77 mm

Symmetrisch:

nein

Werkstoff:

Stahl

Halogenfrei:

ja

Richtung:

fallend

Oberteilbreite 2:

45 mm

Ausführung:

Unterteil

Oberteilbreite 3:

0 mm

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Angolo piano per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6278530 - GS-DFF90210RW ANGOLO PIANO